Casque antibruit uvex k-series, Type: K1

Réf.: 097780 K1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex K-Series
Valeur SNR (isolation acoustique) 28 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Identification et classification

Référence article 097780 K1
EAN / GTIN 4031101592923
Réf. fabricant 2600001
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Casque antibruit avec réglage de la longueur aisé pour une position de port parfaite, afin de garantir une protection optimale. Le serre-tête rembourré et la surface douce du rembourrage du casque assurent un confort élevé, même en cas d'utilisation prolongée. Légèreté et dimensions compactes caractérisent ce casque.
SNR = 28 dB (H = 35 dB ; M = 24 dB ; L = 17 dB)

Remarque(s):

Kits d’hygiène disponibles sur demande.