Arceaux antibruit PerCap®

Réf.: 097650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 073 article(s) en stock
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
Série PerCap®
Référence fabricant PerCap
Valeur SNR (isolation acoustique) 30 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Type de produit Arceaux anti-bruit

Identification et classification

Référence article 097650
EAN / GTIN 7312550059524
Réf. fabricant 1005952
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

L’arceau antibruit pliable peut être rangé dans une poche une fois replié. Les bouchons souples et remplaçables garantissent une protection sûre parallèlement à un port très confortable. L’arceau léger, dont le poids n’atteint que 10 g, convient également à un port de longue durée. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 27 dB, L = 25 dB).

Accessoire(s):

097651 Jeu de 20 bouchons anti-bruit de rechange.
Idéal pour les utilisateurs exposés aux bruits intermittents.