Jeu de bouchons antibruit 3M™ 1100, Type: P200

Réf.: 097313 P200
Fixer le prix 200 Paire (0,17 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 200 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 3M™ 1100
Valeur SNR (isolation acoustique) 35 dB(A)
Matériau bouchon Mousse PVC
Sommaire 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097313 P200
EAN / GTIN 4001895874802
Réf. fabricant 7100100637
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les bouchons antibruit 3M™ 1100 en mousse PU hypoallergénique douce sont très confortables grâce à leur forme conique. Surface lisse et anti-salissures. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M =33 dB, L = 31 dB).
200 emballages contenant chacun 1 paire de bouchons pour la journée