Jeu de bouchons antibruit E-A-RSoft™ Yellow Neons, Type: P250

Réf.: 097312 P250
Fixer le prix 250 Paire (0,16 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 250 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série E-A-RSoft™
Valeur SNR (isolation acoustique) 36 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Sommaire 250 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097312 P250
EAN / GTIN 10078371671218
Réf. fabricant 7100111802
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Grâce à leur forme conique, les bouchons antibruit en mousse de polyuréthane hypoallergène et à très haute valeur d’affaiblissement acoustique s’adaptent à différentes tailles de conduit auditif. La faible pression exercée par le bouchon assure un très grand confort même en cas de port de longue durée. La surface lisse prévient les salissures. SNR = 36 dB (H = 33 dB, M =33 dB, L = 30 dB).
250 emballages contenant chacun 1 paire de bouchons pour la journée.