Corps de demi-masque X-plore® 4740, Taille: ML

Réf.: 097241 ML
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord de filtre RD40
Poids 175 g
Code couleur pour accessoires adaptés RD40
Référence fabricant R 55 874
Type de produit Demi-masques

Identification et classification

Référence article 097241 ML
EAN / GTIN 4026056002726
Réf. fabricant R55874
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

L'un des grands atouts du corps de demi-masque X-plore® 4740 est sa résistance. La lèvre d'étanchéité ergonomique en silicone convient également aux peaux sensibles et procure un très grand confort en permettant un ajustement précis, une bonne étanchéité et un port quasiment sans pression. Le demi-masque mono-filtre avec raccord à filet rond standard RD40 suivant EN 148-1 comporte un boîtier en plastique enveloppant, ce qui confère au corps de masque sa robustesse et sa longévité. Le harnais de tête “FlexiFit” Dräger permet une mise en place et un retrait rapides ainsi qu'un ajustement et un maintien excellents, sans coincer les cheveux. Le système de brides “Drop-Down” avec fermeture sur la nuque permet un retrait facile du masque durant les pauses, sans qu'il soit nécessaire de retirer l'éventuel casque de sécurité porté en supplément. Convient aux visages de moyenne à grande taille.

Norme:

EN 140