Corps de masque complet Série 6000, Taille: M

Réf.: 097240 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Revêtement des verres: Résistant aux rayures
  • Matériau verres: PMMA

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement des verres Résistant aux rayures
Raccord de filtre Système de baïonnette 3M™
Poids 400 g
Code couleur pour accessoires adaptés Baïonnette 3M™
Matériau verres PMMA
Référence fabricant 6800M
Taille M
Type de produit Corps de masques complets

Identification et classification

Référence article 097240 M
EAN / GTIN 4046719719815
Réf. fabricant 7100015051
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Léger et compact, le masque offre une visibilité parfaite grace à l'oculaire panoramique et contribue ainsi à des résultats de qualité dans les environnements de travail nécessitant le port d'un masque complet. Le verre résistant aux rayures procure une protection supplémentaire des yeux en cas de travail avec des substances comme l'amiante, l'acide chlorhydrique et l'ammoniac. Système de bi-filtresgarantissant une résistance respiratoire réduite et une bonne répartition du poids. Le système de fixation à baïonnette permet un remplacement simple et rapide des filtres interchangeables.

Norme:

EN 136 classe 1 EN166