{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | lunettes de protection intégrales | |
| Teinte des verres | transparence | |
| Identification des verres | 2C-1,2 B-D 1 F | |
| Caractéristiques disque | propriété antibuée; protection contre les UV standard | |
| Caractéristiques cadre | coussinets | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F | |
| Norme | EN 166; EN 170 | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Série | A800 | |
| Surlunettes | non | |
| Ajustement | slim | |
| Identification de la monture | EN 166 F | |
| Identification du fabricant monture | B-D | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | F | |
| Couleur | noir; blanc | |
| type de filtre d’oculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Identification du fabricant oculaire | B-D | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Domaine d’utilisation | intérieur | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 096331 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 7312550153697 | |
| Réf. fabricant | 1015369 | |
| Fabricant/personne responsable | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |