• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Crème protectrice pour la peau Stokoderm® UNIVERSAL PURE, Contenance: 100ml

Réf.: 095147 100
Prix par 1 unité (87,80 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    8,78 € / 1 unité
    (87,80 € / 1 Litre)
  • De 12 unités
    7,32 € / 1 unité
    (73,20 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
304 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Stokoderm® UNIVERSAL PURE
Type crème
Protection contre accumulation d’humidité; risques cutanés non spécifiques
Type de produit protection de la peau
Sommaire 100 ml
Exposition Graisses; Huiles; lubrifiants; produit de nettoyage
Ingrédients agent hydratant
Caractéristiques Sans silicone; label ECARF; pour porteurs de gants; propriété incolore; sans parfum
Conditionnement Tube

Identification et classification

Référence article 095147 100
EAN / GTIN 4016208331477
Réf. fabricant SGP100ML
Fabricant/personne responsable SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Deutschland, https://www.scjp.com/de-de

Description

Exécution:

Crème protectrice pour la peau universelle pour une protection contre les substances à base d’eau et d’huile dans les environnements industriels généraux. Améliore la préhension lors de l’utilisation d’outils à main. Contient un mélange d’ingrédients de soin de la peau qui protègent contre les crevasses, améliorent la sensation cutanée et aident la peau à conserver son hydratation et son élasticité. Certification ECARF. Utilisable sous des gants.
  • Exposition: Huile, graisse, lubrifiants et produits de nettoyage.
  • Composition: Crème triple action avec salicylate de zinc comme principe actif hydratant. Sans parfum, silicone ni colorant.