{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Flextril™ | |
| Référence fabricant | Flextril™ 231 | |
| Résistance aux produits chimiques | JKMOPT | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | C | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| A: Résistance au feu, EN 407 | X | |
| B : Chaleur par contact, EN 407 | 1 | |
| C : Chaleur par convection, EN 407 | X | |
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 | X | |
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| Type | Type A | |
| Epaisseur | 1,7 mm | |
| Matériau revêtement, revêtement complet | Nitril | |
| Code EN 407 | X1XXXX | |
| Code EN 388 | 4X32C | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les produits chimiques; protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 9 | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 0,65 | |
| Norme | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Substrat | nitril | |
| Revêtement | revêtement complet | |
| Caractéristiques | certification pour contact avec denrées alimentaires | |
| Catégorie de protection | III | |
| Longueur totale L | 320 mm | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094798 9 | |
| EAN / GTIN | 13603835714377 | |
| Réf. fabricant | 33-3765E/9L | |
| Fabricant/personne responsable | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |