Paire de gants 6316 // SKIN FLEX 3D, Taille des gants: 8

Réf.: 094538 8
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SKIN FLEX 3D
Référence fabricant SKIN FLEX 3D 6316
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) C
Protection contre les chocs absence de détermination
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Code EN 388 4X42C
Couleur gris; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat elasthane / Lycra® / Spandex; fibre HPPE; Polyamide
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; compatibilité écrans tactiles
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094538 8
EAN / GTIN 4059904223943
Réf. fabricant 6316-8
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

SKIN FLEX 3D 6316. Combinent la classe de protection anti-coupures C avec une sensibilité et une dextérité exceptionnelles. Grâce à la technologie 3D FIT et au revêtement PU, ils offrent un ajustement parfait, une excellente sensibilité et un grand confort. Idéaux pour les travaux de précision sur de petites pièces.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.