{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Série | uvex phynomic | |
| Référence fabricant | uvex phynomic XG | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 2 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Mousse nitrile | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Code EN 388 | 4121X | |
| Couleur | gris; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 11 | |
| Domaine d’application | multi-usages; précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | carbone; elasthane; Polyamide | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | compatibilité écrans tactiles; préhension à l’huile; respirant; résistance à l’abrasion | |
| Catégorie de protection | II | |
| Poids total | 35 g | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094407 11 | |
| EAN / GTIN | 4048612076774 | |
| Réf. fabricant | 6007011 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |