Paire de gants driver Tegera® 116, Taille des gants: 11

Réf.: 094396 11
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    15,18 € / 1 paire
  • De 12 paires
    12,65 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tegera
Référence fabricant Tegera® 116
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 0
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 0
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Type de cuir cuir nappa; cuir pleine fleur
Animal, cuir pleine fleur chèvre
Animal, cuir nappa chèvre
Code EN 388 2010X
Couleur gris; blanc
Type de produit gants
Taille de gants 11
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques renfort entre le pouce et l’index
Catégorie de protection I
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094396 11
EAN / GTIN 7340118306650
Réf. fabricant 116-11
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Gants Driver de haute qualité en cuir de chevreau pleine fleur. Les index et les extrémités des doigts sont renforcés et offrent une excellente sensibilité. Fermeture auto-agrippante au poignet.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.