{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HyFlex® | |
| Référence fabricant | HyFlex® 11-800 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | A | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| A: Résistance au feu, EN 407 | X | |
| B : Chaleur par contact, EN 407 | 1 | |
| C : Chaleur par convection, EN 407 | X | |
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 | X | |
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| Matériau revêtement, paume | Mousse nitrile | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Code EN 407 | X1XXXX | |
| Code EN 388 | 3131A | |
| Couleur | gris; blanc | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les ESD | |
| Taille de gants | 9 | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| technologie de tricotage (finesse) | 15G | |
| Norme | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Nylon | |
| Revêtement | paume | |
| Caractéristiques | Sans silicone; propriété hypoallergénique; sans DMF; sans latex | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 199 mm | |
| Poids total | 20,4 g | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094350 9 | |
| EAN / GTIN | 10076490480889 | |
| Réf. fabricant | 11-800 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |