• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants HyFlex® 11-561, Taille des gants: 11

Réf.: 094345 11
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
309 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 094345 11
EAN / GTIN 10076490435391
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

HyFlex® 11-561. Les gants combinent un niveau de protection anti-coupures C avec un design ultra-léger pour plus de confort et une meilleure dextérité. La grande résistance à l’abrasion du revêtement FORTIX™ Technology augmente leur durée de vie. Certifiés Oeko-Tex 100. Adaptés au contact alimentaire, compatibles écrans tactiles et résistants à la chaleur par contact jusqu’à 100 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.