• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants HyFlex® 11-842, Taille des gants: 8

Réf.: 094344 8
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
475 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Référence fabricant HyFlex® 11-842
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) A
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Matériau revêtement, paume Mousse nitrile
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 4131A
Couleur vert; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur
Taille de gants 8
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat Nylon; Spandex
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques Sans silicone; certification pour contact avec denrées alimentaires; compatibilité écrans tactiles; respirant; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094344 8
EAN / GTIN 10076490626072
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

HyFlex® 11-842. Combine fonctionnalité et matériaux durables: les gants sont composés à 30% de matériaux recyclés et certifiés Oeko-Tex 100. La résistance à l’abrasion élevée du revêtement FORTIX™ Technology augmente la durée de vie, tandis que la technologie ZONZ™ Comfort Fit Technology garantit une grande respirabilité et une bonne dextérité. Convient également pour le contact alimentaire et est compatible écrans tactiles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.