{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | HOLEX Eco | |
| Contenu Paires | 12 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Polyuréthane (PU) | |
| Code EN 388 | 4131X | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 10; 11; 12; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 6; 7; 8; 9; 12 | |
| Domaine d’application | précision | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| AQL (Accepted Quality Level) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 13G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Polyamide | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | propriété hypoallergénique; respirant | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale | 255 mm |
| Référence article | 094342 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263783466 | |
| Réf. fabricant | 094342 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |