{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série |
Eco
|
|
| Référence fabricant |
Montagehandschuh HOLEX Eco
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Résistance à l’abrasion |
4
|
|
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) |
1
|
|
| Résistance à la déchirure |
3
|
|
| Résistance à la perforation |
1
|
|
| Résistance à la coupure par lame (TDM) |
X
|
|
| Protection contre les chocs |
absence de détermination
|
|
| Matériau revêtement, paume |
Polyuréthane (PU)
|
|
| Code EN 388 |
4131X
|
|
| Couleur |
blanc
|
|
| Type de produit |
gants
|
|
| Taille de gants |
9
|
|
| Domaine d’application |
précision
|
|
| Réutilisation |
réutilisable
|
|
| Unité |
Paire
|
|
| AQL (Accepted Quality Level) |
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
|
|
| technologie de tricotage (finesse) |
13G
|
|
| Norme |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Substrat |
Polyamide
|
|
| Revêtement |
paume
|
|
| avec doublure |
non
|
|
| Caractéristiques |
respirant
|
|
| Catégorie de protection |
II
|
|
| Longueur totale L |
255 mm
|
|
| Sommaire |
paire
|
| Référence article | 094341 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263778462 | |
| Réf. fabricant | 094341 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |