Article alternatif :

Paire de gants MASTER FIT, Taille des gants: 8

Réf.: 094302 8
Remise
3,46 €
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
6 772 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MASTER FIT
Référence fabricant MASTER FIT Montagehandschuh
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Nitril; Polyuréthane (PU)
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Code EN 388 4131X
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu; noir
Composition du tissu Polyamide
Type de produit gants
Taille de gants 8
Domaine d’application multi-usages; précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologie de tricotage (finesse) 15G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat Lycra®; Polyamide
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; propriété hypoallergénique; sans DMF
Catégorie de protection II
Longueur totale L 255 mm

Identification et classification

Référence article 094302 8
EAN / GTIN 4062406295271
Réf. fabricant 094302 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants de montage MASTER FIT. Avec revêtement nitrile PU innovant à base d’eau pour des exigences maximales en termes de précision, de flexibilité et de sensibilité tactile dans les environnements de travail secs. Surface finement structurée sur la paume grâce au processus de finition élaboré. Compatibles écrans tactiles, permettant ainsi de manipuler des smartphones et d’autres écrans tactiles sans devoir retirer les gants. Longévité élevée grâce à leur excellente résistance à l’abrasion. Certification Öko-Tex et sans DMF.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Pour travaux de précision avec des pièces sèches et légèrement huileuses.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.