Paire de gants ESD non revêtu, Taille des gants: 8

Réf.: 094221 8
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 Pairs
  • Etapes de la commande : 12 Pairs
Sur demande
Disponibilité
4 403 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) oui
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 0
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation X
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Code EN 388 013XX
Couleur gris
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les ESD
Taille de gants 8
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Substrat carbone; Polyester
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; respirant
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094221 8
EAN / GTIN 4062406129965
Réf. fabricant 094221 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants offrant une sensibilité particulière pour la protection contre les décharges électrostatiques (ESD). Bonne dextérité grâce au substrat flexible. Conviennent particulièrement pour le montage de composants électroniques et de cartes de circuits imprimés ainsi que pour les câblages.
Non revêtus pour une respirabilité élevée et une meilleure sensibilité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Remarque(s):

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles. Choisir la taille de gant adéquate. Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate. Pour travaux de précision dans des environnements de travail huileux et humides.