• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Chaussures professionnelles noires 36761, O2, Pointure UE: 37

Réf.: 092964 37
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 36761
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 37
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20347; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Cuir
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Zone du talon fermée oui
Propriétés antistatiques non
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Classe de protection O2
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; résistance à l’huile
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092964 37
EAN / GTIN 4042035814906
Réf. fabricant 36761 GR.37
Fabricant/personne responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Description

Exécution:

Chaussures professionnelles de la série UNI6.
  • Extérieur en cuir fonctionnel alvéolé.
  • Intérieur respirant à doublure Silverpoint.
  • Semelle confort amovible Air Clima.
  • Semelle extérieure soft PU/TPU, antidérapante.
  • Hydrofuges et résistantes aux rayures.
  • Traitement Sanitized®.

Norme:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.