• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures professionnelles, noires 36728, O2, Pointure UE: 44

Réf.: 092960 44
Prix par 1 paire
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 36728
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Taille EU 44
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20347; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Tissu
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Zone du talon fermée oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Classe de protection O2
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; résistance à l’huile
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092960 44
EAN / GTIN 4042035779755
Réf. fabricant 36728 GR. 44
Fabricant/personne responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Description

Exécution:

Chaussures professionnelles de la série UNI6.
  • Tige en tissu respirant, de couleur noire.
  • Doublure intérieure respirante avec Silver Point.
  • Semelle intérieure interchangeable Soft Comfort.
  • Semelle extérieure soft PU/TPU, antidérapante.
  • Hydrofuges.
  • Traitement Sanitized®.

Norme:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.