• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Sabots blanc/noir 37335, OB, Pointure UE: 44

Réf.: 092954 44
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Température, lavage en machine 30 °C
Série 37335
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir; blanc
Procédé de lavage lavage en machine
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN 61340; EN ISO 20347; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Classe de protection OB
Mécanisme de fermeture a enfiler
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible
Type de produit Sabots

Identification et classification

Référence article 092954 44
EAN / GTIN 4042035822819
Réf. fabricant 37335 GR.44
Fabricant/personne responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Description

Exécution:

Sabot DYNAMIC.
  • Extérieur en microfibre.
  • Lanière réglable au niveau du talon, fixe.
  • Semelle intérieure confort amovible Air Clima.
  • Semelle extérieure en TPU, antidérapante.
  • Conviennent à une utilisation en cuisine.
  • Conformes aux règles HACCP.

Norme:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; certification ATEX conformément à EN 61340-4-3, classe climatique 1