• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bottes de sécurité noires DUNLOP JOBGUARD FULL SAFETY, S5, Pointure EU: 37

Réf.: 092916 37
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 6 paires
  • Etapes de la commande : 6 paires
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série JobGUARD
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure PVC
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S5
Caractéristique chaussure avec doublure; résistance à l’huile
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092916 37
EAN / GTIN 8713197371250
Réf. fabricant NA2HD01.37
Fabricant/personne responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Description

Exécution:

Bottes de sécurité JOBGUARD FULL SAFETY pour tâches exigeantes. Excellente adhérence avec semelle extérieure résistante à l’huile. Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne.
  • Dessus Acifort®.
  • Semelle extérieure Acifort®, noire.
  • Semelle intérieure Dunlop Acifort® Comfort.
  • Doublure noire.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2022 S5 CI AN SR FO