Semelles intérieures anthracite Support plantaire comfort, MEDIUM, Pointure EU: 38

Réf.: 092865 38
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Série comfort
Référence fabricant GARANT Fußbetteinlage comfort
Couleur gris
Pour un poids corporel d´au moins 66 kg
Pour un poids corporel max. 85 kg
Pour pointures de 38
Pour pointures jusqu’à 38
Sommaire pièce unique
Type de produit semelles intérieures

Identification et classification

Référence article 092865 38
EAN / GTIN 4062406281618
Réf. fabricant 092865 38
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support plantaire GARANT comfort. Un élément amortisseur en fonction du poids est intégré au niveau du talon, ce qui garantit un amortissement optimal pour chaque porteur. Les perforations dans la zone de l’avant-pied assurent un excellent échange d’air et un bon confort climatique.
Elément amortisseur moyen pour les personnes entre 66 et 85 kg.

Adapté(s) pour:

Chaussures de sécurité GARANT comfort.
092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Bottes de sécurité comfort.
092074, 092075.

GARANT Sandales de sécurité comfort.
092050, 092051, 092054, 092055.