{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Série | OSLO III GTX | |
| Référence fabricant | Schnürstiefel OSLO III GTX | |
| Label de qualité et de contrôle | DGUV | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | gris | |
| Taille EU | 47 | |
| Sexe | Homme | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | cuir lisse | |
| Matériau semelle | perbunan (caoutchouc nitrile) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Acier | |
| Semelle antiperforation | oui | |
| Matériau protection antiperforation | Acier | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | oui | |
| Imperméabilité | oui | |
| Semelle extérieure profilée | oui | |
| Antidérapance | non | |
| Classe de protection | S3 | |
| Mécanisme de fermeture | lacets | |
| Amortissement au niveau des talons | oui | |
| Amortissement en fonction du poids | oui | |
| Caractéristique chaussure | Protection contre le froid; semelle résistante à la chaleur; réfléchissant | |
| Résistance à la chaleur jusqu’à | 200 °C | |
| Protection contre le froid jusqu’à | -20 °C | |
| Type de queue | moyennement haut | |
| Type de produit | chaussures hautes |
| Référence article | 092793 47 | |
| EAN / GTIN | 4044348688229 | |
| Réf. fabricant | OSLO III GTX NB 47 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |