{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | VD | |
| Référence fabricant | VD 711 ESD | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir | |
| Largeur | grande largeur | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | Microfibres; Tissu | |
| Matériau semelle | Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Classe de protection | S1 | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture auto-agrippante | |
| Amortissement au niveau des talons | oui | |
| Amortissement en fonction du poids | oui | |
| Caractéristique chaussure | convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; réfléchissant | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | chaussures basses |
| Référence article | 092614 44 | |
| EAN / GTIN | 4044348753514 | |
| Réf. fabricant | VD 711 ESD XB 44 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |