Chaussures hautes noires Chaussures hautes FE02 Girder Composite ESD, S3S, Pointure EU: 42

Réf.: 092431 42
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Ridge
Référence fabricant FE02
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 42
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20344; EN ISO 20345
Matière extérieure nubuck
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3S
Mécanisme de fermeture Fermeture à glissière; Verrou tournant
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; résistance à l’huile
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092431 42
EAN / GTIN 5036108398768
Réf. fabricant FE02BKB42
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

Chaussures hautes de sécurité FE02, avec système de laçage métallique pour un laçage et un délaçage plus rapides.
  • Tige en cuir nubuck.
  • Equipement ESD.
  • Semelle intermédiaire et embout de protection sans métal.
  • Semelle PU/PU résistante à l’huile et aux carburants.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
IEC 61340-5-1:2016