Chaussures de soudeur, noires CARL II HI, S3, Pointure EU: 42

Réf.: 092254 42
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CARL
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 42
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance oui
Classe de protection S3
Caractéristique chaussure avec doublure; semelle résistante à la chaleur; résistance à l’huile
Matière doublure intérieure Cuir
Résistance à la chaleur jusqu’à 200 °C
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092254 42
EAN / GTIN 4030839365090
Réf. fabricant 64471-42
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

Chaussures hautes de soudeur présentant d’excellentes propriétés thermiques. Résistant à la chaleur jusqu’à env. 200 °C, brièvement jusqu’à 300 °C.
  • Empeigne en cuir vachette robuste.
  • Doublées cuir.
  • Languette fermée.
  • Semelle intérieure entière Basic grey.
  • Semelle première en non-tissé doux antistatique.
  • Semelle extérieure en caoutchouc/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.
  • Embout de protection PU.
  • Coutures résistant à la chaleur.
  • Fermeture rapide pour un gain de confort.
  • Manchon matelassé de protection contre les étincelles.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 LG HI HRO SR FO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 48.