Chaussures basses, grises VINTAGE Low ESD, S3, Pointure EU: 40

Réf.: 092230 40
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VINTAGE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Taille EU 40
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; avec doublure; résistance à l’huile
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092230 40
EAN / GTIN 4030839220344
Réf. fabricant 721071-40
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes, style Vintage.
  • Tige en cuir de vachette robuste.
  • Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey.
  • Semelle TPU/PU L10, antidérapante.
  • Equipement ESD.

Chaussures de sécurité avec doublure intérieure bioactive Particulièrement douce pour la peau et anti-odeurs. Lacets supplémentaires fournis (gris).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur grise.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 37 – 48.