Chaussures hautes noires/rouges uvex 1 x-craft pro, S1PL, Pointure EU: 36

Réf.: 092143 36
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex 1
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Rouge; noir
Taille EU 36
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Mousse PVC; Tissu
Matériau semelle Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Classe de protection S1PL
Mécanisme de fermeture lacets
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; semelle non métallique
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092143 36
EAN / GTIN 4066853009641
Réf. fabricant 6801236
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et particulièrement légères, offrant un maintien et une flexibilité optimum. Résistance élevée à l’abrasion, protection optimale et respirabilité. Convient aux personnes allergiques au chrome. Tous les matériaux de semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et de substances pouvant nuire à l’adhérence de la peinture. Largeur 11.
  • Doublure Distance-Mesh.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Embout en mousse PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.
  • Semelle intérieure confort interchangeable avec système d’évacuation de l’humidité et amortissement supplémentaire à l’avant du pied et au niveau des talons.
  • Semelle intermédiaire amortissante à retour d’énergie uvex i-PUREnrj planet avec 15% de granulés recyclés.
  • Equipement ESD.
  • Tige Ripstop respirante et résistante aux déchirures.
  • Tige PUtek résistante et flexible sur l’avant-pied.
  • Semelle extérieure en TPU uvex x-tended grip planet résistante à l’abrasion.

Bottines à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Poids : Pointure 42 - 500g