Chaussures hautes noires/rouges uvex 1 x-craft, S3L, Pointure EU: 38

Réf.: 092139 38
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
uvex 1
Zone de protection ESD (EPA)
oui
Couleur
Rouge; noir
Taille EU
38
Sexe
Homme; Unisexe
Norme
EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure
microvelours
Matériau semelle
Polyuréthane (PU)
Antidérapant
oui
Embout de protection
oui
Matériau coque de protection
Composite
Semelle antiperforation
oui
Matériau protection antiperforation
Tissu
Zone du talon fermée
oui
Classe de protection
S3L
Mécanisme de fermeture
lacets
Amortissement au niveau des talons
oui
Amortissement en fonction du poids
non
Caractéristique chaussure
convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; semelle non métallique
Type de queue
position haute
Type de produit
chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092139 38
EAN / GTIN 4066853012825
Réf. fabricant 6804238
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et particulièrement légères, offrant un maintien et une flexibilité optimum. Résistance élevée à l’abrasion, protection optimale et respirabilité. Convient aux personnes allergiques au chrome. Tous les matériaux de semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et de substances pouvant nuire à l’adhérence de la peinture. Largeur 11.
  • Doublure Distance-Mesh.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Embout en mousse PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.
  • Semelle intérieure confort interchangeable avec système d’évacuation de l’humidité et amortissement supplémentaire à l’avant du pied et au niveau des talons.
  • Semelle intermédiaire amortissante à retour d’énergie uvex i-PUREnrj planet avec 15% de granulés recyclés.
  • Equipement ESD.
  • Tige légère en microvelours respirant.
  • Semelle extérieure en PU double couche avec design ergonomique bionom x.

Bottines à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO