{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | uvex 1 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Taille EU | 48 | |
| Taille UK | 13 | |
| Taille US | 15 | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | microvelours | |
| Matériau semelle | Polyuréthane (PU) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Composite | |
| Zone du talon fermée | non | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Classe de protection | S1 | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture auto-agrippante | |
| Caractéristique chaussure | convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | chaussures basses |
| Référence article | 092110 48 | |
| EAN / GTIN | 4031101543147 | |
| Réf. fabricant | 8542848 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |