Chaussures hautes noires Chaussures hautes HOLEX Classic Two S3 ESD, Pointure EU: 36

Réf.: 092094 36
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
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 36
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 092094 36
EAN / GTIN 4067263113805
Réf. fabricant 092094 36
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Classic allient confort et design classique. Le matériau est résistant à l’eau. La semelle est résistante à l’huile. Les chaussures sont également très résistantes aux dommages et à la saleté.
  • Protection contre les perforations métallique.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l’abrasion.
  • Support plantaire en mousse PU/maille.
  • Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.
  • Tige en cuir nubuck.
  • Semelle extérieure PU / TPU, noire.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.
Chaussures avec semelle intérieure d’origine non testées selon la règle DGUV 112-191.

Chaussures testées et certifiées avec le système de semelles Secosol®. Les chaussures équipées de ce système de semelles sont conformes aux exigences de l’annexe A de la norme DIN EN ISO 20345:2022 pour le Type 1. Elles sont ainsi conformes aux exigences de l’annexe 2 de la règle DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), section 4.2.1.

Vérifier ensuite les propriétés électrostatiques.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection du pied contre les risques mécaniques.
  • Pour des travaux impliquant des éléments sensibles aux décharges électrostatiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas retirer la semelle antiperforation ni l’embout de protection des chaussures.