Chaussures basses noires Chaussures basses HOLEX Classic One S3 ESD, Pointure EU: 44

Réf.: 092091 44
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
163 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA)
oui
Couleur
noir
Taille EU
44
Sexe
Homme; Unisexe
Norme
EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure
croûte de cuir
Matériau semelle
Polyuréthane (PU)
Antidérapant
oui
Embout de protection
oui
Matériau coque de protection
Acier
Semelle antiperforation
oui
Matériau protection antiperforation
Acier
Zone du talon fermée
oui
Résistance aux carburants de la semelle
oui
Propriétés antistatiques
oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon
oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes
oui
Imperméabilité
oui
Semelle extérieure profilée
oui
Classe de protection
S3
Caractéristique chaussure
convient aux semelles intérieures orthopédiques; réfléchissant; résistance à l’huile
Type de queue
position basse
Type de produit
Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092091 44
EAN / GTIN 4067263113478
Réf. fabricant 092091 44
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Classic allient confort et design classique. Le matériau est résistant à l’eau. La semelle est résistante à l’huile. Les chaussures sont également très résistantes aux dommages et à la saleté.
  • Protection contre les perforations métallique.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l’abrasion.
  • Support plantaire en mousse PU/maille.
  • Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.
  • Croûte de cuir lisse.
  • Semelle extérieure PU / PU, noire.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.
Chaussures avec semelle intérieure d’origine non testées selon la règle DGUV 112-191.

Chaussures testées et certifiées avec le système de semelles Secosol®. Les chaussures équipées de ce système de semelles sont conformes aux exigences de l’annexe A de la norme DIN EN ISO 20345:2022 pour le Type 1. Elles sont ainsi conformes aux exigences de l’annexe 2 de la règle DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), section 4.2.1.

Vérifier ensuite les propriétés électrostatiques.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection du pied contre les risques mécaniques.
  • Pour des travaux impliquant des éléments sensibles aux décharges électrostatiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas retirer la semelle antiperforation ni l’embout de protection des chaussures.