Chaussures basses, noir/rouge Chaussures de sécurité Move One, ESD, S1P, Pointure EU: 42

Réf.: 092081 42
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
423 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Move
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Rouge; noir
Taille EU 42
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Mousse PVC; Tissu
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Classe de protection S1P
Caractéristique chaussure semelle intérieure amovible
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092081 42
EAN / GTIN 4062406724078
Réf. fabricant 092081 42
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Move One allient le confort à un design moderne et sportif. Matière légère et non imperméable. Egalement très résistantes aux dommages et à la saleté.
  • Tige en oxford résistant à l’abrasion et TPU trempé.
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich.
  • Semelle extérieure PU/TPU, noire.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Support plantaire en mousse PU et maille.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092867 125, 092868 125, 092869 125 et semelles intérieures HOLEX 092844 36-48.
Chaussures avec semelle intérieure d’origine non testées selon la règle DGUV 112-191.

Chaussures testées et certifiées avec le système de semelles Secosol®. Les chaussures équipées de ce système de semelles sont conformes aux exigences de l’annexe A de la norme DIN EN ISO 20345:2022 pour le Type 1. Elles sont ainsi conformes aux exigences de l’annexe 2 de la règle DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), section 4.2.1.

Vérifier ensuite les propriétés électrostatiques.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection du pied contre les risques mécaniques.
  • Pour des travaux impliquant des éléments sensibles aux décharges électrostatiques.
  • Mettre ces informations à disposition du porteur des chaussures et du fabricant de semelles orthopédiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas retirer la semelle antiperforation ni l’embout de protection des chaussures.