{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Série | comfort | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | gris; noir | |
| Taille EU | 39 | |
| Largeur | grande largeur | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | Microfibres | |
| Matériau semelle | Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | oui | |
| Imperméabilité | non | |
| Classe de protection | S2 | |
| Mécanisme de fermeture | lacets | |
| Amortissement au niveau des talons | oui | |
| Amortissement en fonction du poids | oui | |
| Caractéristique chaussure | convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Référence article | 092063 39 | |
| EAN / GTIN | 4062406280772 | |
| Réf. fabricant | 092063 39 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |