Chaussures hautes noires FLASH 6805 XP®, S3S, Pointure EU: 45

Réf.: 092021 45
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASH
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 45
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Aluminium
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3S
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle amortie (semelle Rebound); semelle non métallique
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092021 45
EAN / GTIN 4043692430669
Réf. fabricant 75800-45
Fabricant/personne responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité dynamiques FLASH avec tige particulièrement perméable à l’air et hydrofuge et devant sans coutures. Retour d’énergie élevé grâce au système INNOFLEX et soutien dynamique du mouvement. Idéales pour les sols industriels durs. Largeur 10. Système d’adaptation de la largeur disponible.
  • Tige Sportline.
  • Régulation permanente et active de l’humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.
  • Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP®.
  • Embout en aluminium.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.
  • Système de semelle MPU® INNOFLEX avec rainures de flexion pour un déroulement naturel du pied et Cloudzone au niveau du talon pour absorber les forces d’impact élevées.
  • Equipement ESD.

Bottines à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S SR