{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | FLASH | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir | |
| Taille EU | 46 | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | Tissu | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Semelle antiperforation | oui | |
| Matériau protection antiperforation | Tissu | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | non | |
| Imperméabilité | non | |
| Semelle extérieure profilée | oui | |
| Classe de protection | S3S | |
| Mécanisme de fermeture | lacets | |
| Caractéristique chaussure | convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle amortie (semelle Rebound) | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Référence article | 092020 46 | |
| EAN / GTIN | 4043692431413 | |
| Réf. fabricant | 80800-46 | |
| Fabricant/personne responsable | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |