Exécution:
Veste de signalisation en 100% polyester avec deux bandes réfléchissantes périphériques et fermeture auto-agrippante. Taille universelle.
Norme:
Certification suivant EN 20471 classe 2.
Warning:
Utilisation normale- Pour signaler visuellement la présence de l’utilisateur dans toutes les conditions de luminosité possibles en journée ainsi que dans l’obscurité ou au crépuscule en cas d’éclairage par des sources lumineuses.
- Effet protecteur optimal uniquement si le vêtement de signalisation est porté fermé.
- Ne protège pas contre les risques mécaniques, chimiques ou électriques, ni contre la chaleur et le feu.
- Ne protège pas du froid.
- Le port d’un vêtement de signalisation ne garantit pas que l’utilisateur sera visible dans toutes les circonstances.
Mauvais usage raisonnablement prévisible
- Ne pas modifier le vêtement de signalisation de sa propre initiative.
- Ne pas couvrir les bandes réfléchissantes avec un autre vêtement ou un autre équipement.