{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Série | Workwear | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | protection contre la pluie | |
| Taille internationale, Unisexe | XL | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 170 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Sexe | Unisexe | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; bouton-poussoir | |
| Caractéristiques | hydrofuge |
| Référence article | 091939 XL | |
| EAN / GTIN | 4062406286637 | |
| Réf. fabricant | 091939 XL | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |