Blouson matelassé L

Réf.: 091873 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100 % polyamide
  • Lavage: 30 °C linge délicat

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vestes thermiques uvex
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 100 % polyamide
Lavage 30 °C linge délicat
Couleur noir / bleu
Taille unisexe L
Type de produit Vestes thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091873 L
EAN / GTIN 4031101570945
Réf. fabricant 9866811

Description

Exécution:

Blouson matelassé très mode parfait pour la saison froide. Avec bords agréables tricotés au niveau des manches.
100% polyamide avec revêtement hydrofuge en PU et ouatage 100% polyester. Joli désign grâce au dos allongé et au réglage à l'ourlet. Avec notes colorées par des coutûres bleus réfléchissants, ainsi que de la polaire bleue à l'intérieur.
  • Col droit avec capuche réglable et amovible.
  • Fermeture éclair simple en plastique.
  • Poche de poitrine à fermeture éclair.
  • Poches intérieures à fermeture auto-agrippante.
  • Poches latérales à fermeture éclair.
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier