{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Série | Service Plus | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 200 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type d’application | Protection contre le froid; protection contre la pluie | |
| Capuche amovible | oui | |
| Taille internationale, Unisexe | XL | |
| Type de produit | vestes | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Capuche | oui | |
| Caractéristiques | avec doublure; avec matériau réfléchissant; hydrofuge; respirant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN 342; EN 343 |
| Référence article | 091763 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509422533 | |
| Réf. fabricant | 489019779956XL | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |