{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 60 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 40 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Série | Service Plus | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Type d’application | Active | |
| Taille DE | 25 | |
| Taille FR | 46C | |
| Taille IT | 46C | |
| Taille ES | 46C | |
| Taille SE | C56 | |
| Taille NL | D100 | |
| Position | Gauche; droite; arrière; droite; droite | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc.; 1 pc.; 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Gauche | 1 pc. | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 250 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui; oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | genoux renforcés; propriété réfléchissante | |
| Finition textile | oui | |
| Norme | EN 14404 |
| Référence article | 091760 25 | |
| EAN / GTIN | 7330509544679 | |
| Réf. fabricant | 149513309956D100 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |