{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage normal | 70 °C | |
| Température, lavage industriel | 70 °C | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | signalisation | |
| Taille DE | 54 | |
| Taille FR | 48 | |
| Taille IT | C54 | |
| Taille ES | C54 | |
| Taille SE | C52 | |
| Taille UK | XL | |
| Taille NL | C54 | |
| Taille US | XL | |
| Position | arrière; droite | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Couleur | bleu; orange | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 240 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage normal | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui | |
| Caractéristiques | genoux renforcés; hydrofuge | |
| Norme | EN 14404; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 091742 54 | |
| EAN / GTIN | 7330509413470 | |
| Réf. fabricant | 156618115389C54 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |