{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 45 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 55 % | |
| Température, lavage normal | 60 °C | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Jaune | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 185 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage normal | |
| Type de produit | t-shirts | |
| Taille internationale | 3XL | |
| Type d’application | signalisation | |
| Sexe | Unisexe | |
| Longueur de manches | manches courtes | |
| Caractéristiques | UV Standard | |
| Norme | EN 13758-2; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 091738 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509368992 | |
| Réf. fabricant | 338010703300XXXL | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |