{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne; Bleu cobalt | |
| Teneur en tissu, coton | 65 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 33 % | |
| Teneur en tissu, autres fibres | 2 % | |
| Pièce décrite, Bleu nocturne | marine | |
| Pièce décrite, Bleu cobalt | kornblau | |
| Série | PRO-LINE | |
| Type d’application | protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs; signalisation | |
| Bretelles réglables | oui | |
| Taille DE | 48 | |
| Position | arrière; Gauche; droite; avant | |
| Nombre de poches, avant | 1 pc. | |
| Nombre de poches, droite | 2 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Gauche | 1 pc. | |
| Classe, EN ISO 11611 | 1 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu; bleu | |
| Composition du tissu | coton; polyester; autres fibres | |
| Densité du tissu | 350 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel | |
| Type de produit | salopettes | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | antistatique; hydrofuge; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 091726 48 | |
| EAN / GTIN | 4057121337153 | |
| Réf. fabricant | 2652306-604-48 | |
| Fabricant/personne responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |