{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 92 % | |
| Teneur en tissu, elasthanne | 8 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Série | Service | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | Protection contre le froid; protection contre la pluie | |
| Taille DE | 102 | |
| Position | arrière; Gauche; droite; Gauche; droite | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | elasthanne; polyester | |
| Densité du tissu | 255 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | hydrofuge; respirant |
| Référence article | 091714 102 | |
| EAN / GTIN | 7330509774946 | |
| Réf. fabricant | 147725139900C150 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |