{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Jaune; gris | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 155 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | Polos | |
| Taille internationale | 4XL | |
| Type d’application | signalisation | |
| Sexe | Unisexe | |
| Longueur de manches | manches courtes | |
| Caractéristiques | UV Standard; respirant | |
| Norme | EN ISO 20471; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 091660 4XL | |
| EAN / GTIN | 4062406378172 | |
| Réf. fabricant | 091660 4XL | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |