{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 20 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 77 % | |
| Teneur en tissu, elasthanne | 3 % | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | signalisation | |
| Taille DE | 64 | |
| Position | arrière; droite; avant | |
| Nombre de poches, avant | 1 pc. | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Couleur | gris; orange | |
| Composition du tissu | coton; elasthanne; polyester | |
| Densité du tissu | 245 g/m2 | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui | |
| Norme | EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 091651 64 | |
| EAN / GTIN | 4062406377717 | |
| Réf. fabricant | 091651 64 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |