Parkas de signalisation, orange / noir, Taille unisexe: XL

Réf.: 091645 XL
Remise
110,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 28 févr. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 091645 XL
EAN / GTIN 4067263801818
Réf. fabricant 091645 XL
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parka de signalisation 5 en 1 chaude avec capuche escamotable dans le col. Veste extérieure coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées. Veste intérieure chaude avec doublure matelassée et manches amovibles. Grand confort grâce à la doublure intérieure en polaire au niveau du col. Les vestes peuvent être portées en combinaison ou seules, ce qui offre cinq types de port pour différentes exigences.
  • Poche pour téléphone portable sur la poitrine.
  • Deux poches avant à rabat.
  • Poignets réglables par fermeture auto-agrippante.

Norme:

Certification suivant EN 20471 classe 2.
Certification suivant EN 343.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour signaler visuellement la présence de l’utilisateur dans toutes les conditions de luminosité possibles en journée ainsi que dans l’obscurité ou au crépuscule en cas d’éclairage par des sources lumineuses. Effet protecteur optimal uniquement si le vêtement de signalisation est porté fermé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas contre les risques mécaniques, chimiques ou électriques, ni contre la chaleur et le feu.
  • Le port d’un vêtement de signalisation ne garantit pas que l’utilisateur sera visible dans toutes les circonstances.
  • Ne pas modifier le vêtement de signalisation de sa propre initiative.
  • Ne pas couvrir les bandes réfléchissantes avec un autre vêtement ou un autre équipement.